text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe de impacto Gedore K 21 L 110 mm


Accionamiento mecánico, adecuado para todas las herramientas eléctricas y neumáticas convencionales, Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 40, ISO 1174, acero especial GEDORE, acabado cañón metálico, Utilizar KB 6470 y KB 6475 a partir de 95 mm, * no estandarizado, * no estandarizado

Artículo No.
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 110
Longitud (mm) 137
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 110
Longitud (mm) 137
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 62
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 10400
Codigo SA 8204200000
Model K 37 110
Type Impact Socket

Descripción

Accionamiento mecánico, adecuado para todas las herramientas eléctricas y neumáticas convencionales, Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 40, ISO 1174, acero especial GEDORE, acabado cañón metálico, Utilizar KB 6470 y KB 6475 a partir de 95 mm, * no estandarizado, * no estandarizado

Números de artículo

Artículo No. G2345.984.001
EAN 4010886632956
UBB 203120528203
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6329530

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.