text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe de impacto Gedore K 21 L 105 mm


Accionamiento mecánico, adecuado para todas las herramientas eléctricas y neumáticas convencionales, Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 40, ISO 1174, acero especial GEDORE, acabado cañón metálico, Utilizar KB 6470 y KB 6475 a partir de 95 mm, * no estandarizado, * no estandarizado

Numéro d'article
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 105
Longitud (mm) 125
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 1/2 pulgada
Emballé par 1

Spécifications

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 105
Longitud (mm) 125
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 54
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 9950
Codigo SA 8204200000
Model K 37 105
Type Impact Socket

La description

Accionamiento mecánico, adecuado para todas las herramientas eléctricas y neumáticas convencionales, Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 40, ISO 1174, acero especial GEDORE, acabado cañón metálico, Utilizar KB 6470 y KB 6475 a partir de 95 mm, * no estandarizado, * no estandarizado

Numéros d'articles

Numéro d'article G2345.983.001
EAN 4010886632949
UBB 203120528120
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6329450

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.