Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Llaves de vaso
3G791030
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
Enchufe de impacto Gedore 46mm
Añadir catálogo
Artículo No.
3G791030
Ancho de llave (mm)
46
Longitud (mm)
100
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1 pulgada
Magnético
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Ancho de llave (mm)
46
Longitud (mm)
100
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
Sí
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
18.9
Para atornillador de impacto
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
K 21 SL 46
Type
Impact Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 25, ISO 1174, acero al vanadio 59CrV4 de GEDORE, acabado de metal de cañón, DBGM (patente de utilidad alemana), especialmente adecuado para trabajar en áreas sensibles donde la seguridad contra pérdidas, la fiabilidad de los procesos y la seguridad en el trabajo son factores determinantes, por ejemplo, en la construcción de líneas eléctricas aéreas, centrales eólicas o en el sector de la automoción.
Números de artículo
Artículo No.
3G791030
EAN
4010886936276
UBB
500642515448
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
2734761