text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe de impacto Gedore 38mm

Artículo No. 3Q105511
Ancho de llave (mm) 38
Longitud (mm) 64
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Magnético No

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 38
Longitud (mm) 64
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 16.8
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model K 21 S 38
Type Impact Socket

Descripción

accionamiento mecánico, adecuado para todas las herramientas eléctricas y neumáticas convencionales, accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 25, ISO 1174, acero al vanadio 59CrV4 de GEDORE, acabado Gun-metal, DBGM (patente de utilidad alemana), especialmente adecuado para trabajar en zonas sensibles en las que la seguridad contra pérdidas, la fiabilidad de los procesos y la seguridad en el trabajo son factores determinantes, ejemplos: construcción de líneas aéreas, centrales eólicas o el sector de la automoción

Números de artículo

Artículo No. 3Q105511
EAN 4010886936061
UBB 500642511223
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 2734540
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.