text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe de impacto Gedore 36mm

Artículo No. 0C962753
Ancho de llave (mm) 36
Longitud (mm) 90
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Magnético No

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 36
Longitud (mm) 90
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 16.8
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model K 32 SL 36
Type Impact Socket

Descripción

Actuador cuadrado según DIN 3121 - H 20, ISO 1174, acero al vanadio 59CrV4 de GEDORE, acabado Gun-metal, DBGM (patente de utilidad alemana), especialmente adecuado para trabajar en áreas sensibles en las que la seguridad contra pérdidas, la fiabilidad de los procesos y la seguridad en el trabajo son factores determinantes.

Números de artículo

Artículo No. 0C962753
EAN 4010886935972
UBB 500642524689
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 2734427
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.