Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Llaves de vaso
9T318035
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
Enchufe de impacto Gedore 34mm
Añadir catálogo
Artículo No.
9T318035
Ancho de llave (mm)
34
Longitud (mm)
90
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/4 pulgada
Magnético
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Ancho de llave (mm)
34
Longitud (mm)
90
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/4 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
Sí
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
15.4
Para atornillador de impacto
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
K 32 SL 34
Type
Impact Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Actuador cuadrado según DIN 3121 - H 20, ISO 1174, acero al vanadio 59CrV4 de GEDORE, acabado Gun-metal, DBGM (patente de utilidad alemana), especialmente adecuado para trabajar en áreas sensibles en las que la seguridad contra pérdidas, la fiabilidad de los procesos y la seguridad en el trabajo son factores determinantes.
Números de artículo
Artículo No.
9T318035
EAN
4010886935965
UBB
500642524432
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
2734419