Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Llaves de vaso
6D386998
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
Enchufe de impacto Gedore 34mm
Añadir catálogo
Artículo No.
6D386998
Ancho de llave (mm)
34
Longitud (mm)
100
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1 pulgada
Magnético
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Ancho de llave (mm)
34
Longitud (mm)
100
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
Sí
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
15.4
Para atornillador de impacto
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
K 21 SL 34
Type
Impact Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Actuador cuadrado según DIN 3121 - H 25, ISO 1174, acero al vanadio 59CrV4 de GEDORE, acabado Gun-metal, DBGM (patente de utilidad alemana), especialmente adecuado para trabajar en áreas sensibles en las que la seguridad contra pérdidas, la fiabilidad de los procesos y la seguridad en el trabajo son factores determinantes, por ejemplo: construcción de líneas eléctricas aéreas, centrales eólicas o el sector de la automoción.
Números de artículo
Artículo No.
6D386998
EAN
4010886936238
UBB
500642514607
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
2734729