text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe de impacto Gedore 24mm

Artikelnummer 0P161642
Ancho de llave (mm) 24
Longitud (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No

Specificaties

Ancho de llave (mm) 24
Longitud (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 11.2
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Gedore
Codigo SA 82042000
Model K 21 SL 24
Type Impact Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 0P161642
EAN 4010886936184
UBB 500642513617
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 2734672
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.