Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Llaves de vaso
6D601740
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
Enchufe de impacto Gedore 22mm
Añadir catálogo
Artículo No.
6D601740
Ancho de llave (mm)
22
Longitud (mm)
55
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1 pulgada
Magnético
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Ancho de llave (mm)
22
Longitud (mm)
55
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
Sí
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
9.8
Para atornillador de impacto
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
K 21 S 22
Type
Impact Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Accionamiento a máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar, cuadradillo según DIN 3121 - H 25, ISO 1174, acero al vanadio 59CrV4 de GEDORE, acabado Gun-metal, DBGM (patente de utilidad alemana), especialmente adecuado para trabajar en áreas sensibles que requieren permanentemente seguridad contra pérdidas, fiabilidad de los procesos y seguridad laboral, Ejemplos: construcción de líneas eléctricas aéreas, centrales eólicas o el sector de la automoción.
Números de artículo
Artículo No.
6D601740
EAN
4010886935996
UBB
500642509672
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
2734443