text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Enchufe de impacto Gedore 22mm

Artículo No. 1A836557
Ancho de llave (mm) 22
Longitud (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Magnético No

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 22
Longitud (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 9.8
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Gedore
Codigo SA
Model K 21 SL 22
Type Impact Socket

Descripción

Actuador cuadrado según DIN 3121 - H 25, ISO 1174, acero al vanadio 59CrV4 de GEDORE, acabado Gun-metal, DBGM (patente de utilidad alemana), especialmente adecuado para trabajar en áreas sensibles en las que la seguridad contra pérdidas, la fiabilidad de los procesos y la seguridad en el trabajo son factores determinantes, por ejemplo: construcción de líneas eléctricas aéreas, centrales eólicas o el sector de la automoción.

Números de artículo

Artículo No. 1A836557
EAN 4010886936177
UBB 500642513468
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 2734664
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.