text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe de impacto Gedore 22 mm

Artículo No. 3H001050
Ancho de llave (mm) 22
Longitud (mm) 46
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Magnético No

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 22
Longitud (mm) 46
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 9.8
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model K 32 S 22
Type Impact Socket

Descripción

accionamiento mecánico, adecuado para todas las herramientas eléctricas y neumáticas convencionales, accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 20, ISO 1174, acero al vanadio 59CrV4 de GEDORE, acabado Gun-metal, DBGM (patente de utilidad alemana), especialmente adecuado para trabajar en zonas sensibles en las que la seguridad contra pérdidas, la fiabilidad de los procesos y la seguridad en el trabajo son requisitos permanentes, Ejemplos: construcción de líneas eléctricas aéreas, centrales eólicas o el sector del automóvil

Números de artículo

Artículo No. 3H001050
EAN 4010886935774
UBB 500642520620
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 2734176
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.