text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe de impacto Gedore 21mm

Artículo No. 4N042498
Ancho de llave (mm) 21
Longitud (mm) 82
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 21
Longitud (mm) 82
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 17
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model K 19 LS 21
Type Impact Socket

Descripción

Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, Pared delgada para proteger las llantas de aleación, Acero especial GEDORE, fosfatado de manganeso, Acero, fosfatado de manganeso

Números de artículo

Artículo No. 4N042498
EAN 4010886881859
UBB 500642504624
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 2178230
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.