Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Llaves de vaso
7J210819
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
Enchufe de impacto Gedore 19mm
Añadir catálogo
Artículo No.
7J210819
Ancho de llave (mm)
19
Longitud (mm)
82
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Magnético
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Ancho de llave (mm)
19
Longitud (mm)
82
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
No
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
17
Para atornillador de impacto
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
K 19 LS 19
Type
Impact Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, Pared delgada para proteger las llantas de aleación, Acero especial GEDORE, fosfatado de manganeso, Acero, fosfatado de manganeso
Números de artículo
Artículo No.
7J210819
EAN
4010886881811
UBB
500642504475
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
2178222