text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe de impacto Gedore 17 mm

Artículo No. 1B328463
Ancho de llave (mm) 17
Longitud (mm) 45
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Magnético No

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 17
Longitud (mm) 45
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 7
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Gedore
Codigo SA 82042000
Model K 32 S 17
Type Impact Socket

Descripción

Accionamiento a máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar, cuadradillo según DIN 3121 - H 20, ISO 1174, acero al vanadio 59CrV4 de GEDORE, acabado Gun-metal, DBGM (patente de utilidad alemana), especialmente apto para trabajar en áreas sensibles donde la seguridad contra pérdidas, la fiabilidad de los procesos y la seguridad en el trabajo son factores determinantes, Ejemplos: construcción de líneas eléctricas aéreas, centrales eólicas o el sector de la automoción.

Números de artículo

Artículo No. 1B328463
EAN 4010886935743
UBB 500642520059
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 2734060
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.