text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe de impacto DO63825010


DO63825010 - Socket 1/2" x 10 12-Point

Artículo No. DO63825010ACT
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 10
Longitud (mm) 38
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 10
Longitud (mm) 38
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 7
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Action
Peso por pieza (g) 198.45
Type Impact Socket

Descripción

DO63825010 - Socket 1/2" x 10 12-Point

Números de artículo

Artículo No. DO63825010ACT
EAN 8717981066964
UBB 500618883069
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr DO63825010
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.