Nedtrain Oud
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Llaves de vaso
E2165.320.001
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
Enchufe de impacto 32mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
E2165.320.001
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
32
Longitud (mm)
50
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
32
Longitud (mm)
50
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
No
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
28
Para atornillador de impacto
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Action
Peso por pieza (g)
260
Type
Impact Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
E2165.320.001
EAN
8717981041251
UBB
240122749817
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
DO2012-0-032