text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe de broca Gedore 6mm

Artículo No. 3P411401
Longitud total (mm) 94
Diámetro 17.5
Longitud de la hoja (mm) 62
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Dimensión (mm) 6

Especificaciones

Longitud total (mm) 94
Diámetro 17.5
Longitud de la hoja (mm) 62
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Dimensión (mm) 6
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 10
Marca Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Descripción

Actuador cuadrado según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bolas, Manual, empuñadura moleteada, Cromado, Con pasador de acero especial al vanadio de GEDORE, fosfatado de manganeso, Punta según DIN 2325, Punta según DIN 2325

Números de artículo

Artículo No. 3P411401
EAN 4010886804063
UBB 500642772007
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 1394312
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.