Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
9Y097049
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
Enchufe de broca Gedore 5mm
Añadir catálogo
Artículo No.
9Y097049
Diámetro
17.5
Longitud (mm)
67
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
67
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro
17.5
Longitud (mm)
67
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
67
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Dimensión (mm)
5
Tamaño de conexión (mm)
10
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bolas, accionamiento manual, empuñadura moleteada, cromado, con bulón estampado de acero especial al vanadio de GEDORE, fosfatado con manganeso, con bulón estampado de acero especial al vanadio de GEDORE, fosfatado con manganeso
Números de artículo
Artículo No.
9Y097049
EAN
4010886804162
UBB
500642795453
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
1394347