text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe de broca Gedore 3mm

Referência 1C817596
Diámetro 12
Longitud (mm) 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 32
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Dimensión (mm) 3
Tamaño de conexión (mm) 6.3

Especificações

Diámetro 12
Longitud (mm) 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 32
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Dimensión (mm) 3
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Probado por VDE No
Marca Gedore
Codigo SA 82079030
Type Screwdriver Bit Socket

Números do artigo

Referência 1C817596
EAN 4010886864951
UBB 500642780679
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 1933256
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.