text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Bahco 17/32


Vaso de longitud estándar, cuadrado de 3/8" Bihexagonal, dimensiones en pulgadas No es adecuado para uso con máquinas de impacto Aleación de acero de alto rendimiento Pulido fino Estriado Paredes finas ISO 2725 / 1174 DIN 3124 / 3120 Vasos aplicables en tuercas y tornillos de la industria aeroespacial  

Artículo No. L6901.134.001
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 25.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Magnético No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 25.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 8.5
Ancho de llave (pulgadas) Otro
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Bahco
Type Socket

Números de artículo

Artículo No. L6901.134.001
EAN 7314151819866
UBB 203122486343
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr A7400DZ-17/32
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.