text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe 1/4" TORX® Facom 8


Artículo No. 3U276831
Diseño Para tornillo Torx sobresaliente
Longitud total (mm) 22
Diámetro 11.2
Tamaño (TX) 8
Longitud de la hoja (mm) 4.3
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con agujero No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Para tornillo Torx sobresaliente
Longitud total (mm) 22
Diámetro 11.2
Tamaño (TX) 8
Longitud de la hoja (mm) 4.3
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Marca Facom
Type Torx Socket

Números de artículo

Artículo No. 3U276831
EAN 3148510533681
UBB 500637964163
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr RTX.8
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.