text.skipToContent text.skipToNavigation

Encastre Gedore 24mm

Artículo No. 2D890407
Ancho de llave (mm) 24
Longitud (mm) 33
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Magnético No

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 24
Longitud (mm) 33
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 15.5
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model D 30 24
Type Socket

Descripción

Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola, accionamiento manual, empuñadura moleteada, acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado, * no normalizado, * no normalizado

Números de artículo

Artículo No. 2D890407
EAN 4010886883129
UBB 500642494495
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 2194864
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.