text.skipToContent text.skipToNavigation

Encastre Gedore 16mm

Artículo No. 7X817902
Ancho de llave (mm) 16
Longitud (mm) 55.5
Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 16
Longitud (mm) 55.5
Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE
Marca Gedore
Model 19 16
Type VDE Socket

Descripción

Con accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento Check-Tool de dos capas, 16 - 18 mm de voladizo de aislamiento, Tamaños 27, 30 y 32: el diámetro d1 no está normalizado, El diámetro d1 para las dimensiones 27, 30 y 32 no está normalizado

Números de artículo

Artículo No. 7X817902
EAN 4010886805596
UBB 500642493406
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 1439294
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.