text.skipToContent text.skipToNavigation

Encastre Gedore 16mm

Artículo No. 1T048429
Ancho de llave (mm) 16
Longitud (mm) 26.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 16
Longitud (mm) 26.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 8.5
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 19 SK 16
Type Socket

Descripción

Para utilizar con la carraca reversible nº 1993 U-20 SK, se sobrepasa el par de apriete según DIN 3124, GEDORE acero 42CrMo4, cromado, GEDORE acero 42CrMo4, cromado

Números de artículo

Artículo No. 1T048429
EAN 4010886932650
UBB 500642499858
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 2225905
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.