Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
0J064910
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
Encaje Gedore 24mm
Añadir catálogo
Artículo No.
0J064910
Ancho de llave (mm)
24
Longitud (mm)
82
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Magnético
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Ancho de llave (mm)
24
Longitud (mm)
82
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
Sí
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
26
Para atornillador de impacto
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
19 L 24
Type
Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura de retención de bolas, accionamiento manual, empuñadura moleteada, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado
Números de artículo
Artículo No.
0J064910
EAN
4010886896242
UBB
500642497209
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
2300575