Zapatos de seguridad
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
Calzado
Zapatos de seguridad
8L331587
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
Emma Zapato de seguridad High Amazone 332546 D 45 S3 Negro
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8L331587
Color
Negro
Diseño
Tobillo alto
Estanco
No
Tipo
Zapato
Sin metal
No
Tipo de cierre
-
Versión ignífuga
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Negro
Diseño
Tobillo alto
Estanco
No
Tipo
Zapato
Sin metal
No
Tipo de cierre
-
Versión ignífuga
No
Calzado
45
Probado ESD
No
Con placa protectora anti uñas
No
Con protección metatarsal
No
Alta visibilidad (colores de señalización)
No
Género
Men
Modelo infantil
No
Modelo antibacteriano
Sí
Material de la suela
Poliuretano (PUR)
Material de la parte superior
Leather
Ajuste ancho
No
Forro interior
Sí
Con tobillo reforzado
No
Con puntera de seguridad
Sí
Material puntera de seguridad
Acero
Forro de material
Otro
Ortopédico
No
Con puntera de seguridad
No
Con plantilla extraíble
No
Con entresuela
Sí
Material de la entresuela
plástico
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011
SRC
Aislamiento térmico de la suela (HL)
No
Suela aislante del frío (CL)
No
Resistente a combustibles y aceites (FO)
Sí
Suela resistente a hidrocarburos (ORO)
No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C
No
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011
s3
Antiestático
Sí
Antideslizante
Sí
Marca
Emma
Model
AMAZONE
Type
Safety Shoes
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8L331587
EAN
8715316137044
UBB
500682621742
UNSPSC
46181600
Artículo del fabricante nr
MM33254645