text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Safety shoes Low 701868 XD 41 S3 Black


Artículo No. 7H038250
Color Negro
Diseño Bajo
Estanco
Tipo Zapato
Sin metal No
Tipo de cierre -
Versión ignífuga
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Diseño Bajo
Estanco
Tipo Zapato
Sin metal No
Tipo de cierre -
Versión ignífuga
Calzado 41
Probado ESD No
Con placa protectora anti uñas No
Con protección metatarsal No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Género Men
Modelo infantil No
Modelo antibacteriano
Material de la suela Otro
Material de la parte superior Leather
Ajuste ancho No
Forro interior
Con tobillo reforzado No
Con puntera de seguridad
Material puntera de seguridad Acero
Forro de material Otro
Ortopédico No
Con puntera de seguridad No
Con plantilla extraíble No
Con entresuela
Material de la entresuela plástico
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011 SRC
Aislamiento térmico de la suela (HL)
Suela aislante del frío (CL)
Resistente a combustibles y aceites (FO)
Suela resistente a hidrocarburos (ORO) No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011 s3
Antiestático
Antideslizante
Marca Emma
Model BAS
Type Safety Shoes

Números de artículo

Artículo No. 7H038250
EAN 8715316020667
UBB 500512809020
UNSPSC 46181605
Artículo del fabricante nr MM70186841
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.