Werkschoenen
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
Calzado
Zapatos de seguridad
9C780147
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
EMMA SAFETY BOOT DEMPO SZ 40
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9C780147
Color
Negro
Diseño
Tobillo alto
Estanco
No
Tipo
Bota
Sin metal
No
Tipo de cierre
Otro
Versión ignífuga
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Negro
Diseño
Tobillo alto
Estanco
No
Tipo
Bota
Sin metal
No
Tipo de cierre
Otro
Versión ignífuga
No
Calzado
40
Probado ESD
No
Con placa protectora anti uñas
No
Con protección metatarsal
No
Alta visibilidad (colores de señalización)
No
Género
Unisexo
Modelo infantil
No
Modelo antibacteriano
Sí
Material de la suela
Otro
Material de la parte superior
Leather
Ajuste ancho
No
Forro interior
Sí
Con tobillo reforzado
No
Con puntera de seguridad
Sí
Material puntera de seguridad
Acero
Forro de material
Otro
Ortopédico
No
Con puntera de seguridad
No
Con plantilla extraíble
No
Con entresuela
Sí
Material de la entresuela
plástico
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011
SRC
Aislamiento térmico de la suela (HL)
Sí
Suela aislante del frío (CL)
Sí
Resistente a combustibles y aceites (FO)
Sí
Suela resistente a hidrocarburos (ORO)
No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C
Sí
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011
s3
Antiestático
Sí
Antideslizante
Sí
Marca
Emma
Model
DEMPO
Type
Safety Boot
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9C780147
EAN
8715316103407
UBB
500632111927
UNSPSC
46181604
Artículo del fabricante nr
MM58384840