Alicates de corte diagonal
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
Alicates & pinzas
Alicates de corte
Alicates de corte diagonal
2Q195171
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
Electronic side cutter Super-Knips® stain. steel length 140 mm facet no polished
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
2Q195171
Aislamiento
No
Forma
Estándar
Protección de la superficie
Otro
Longitud
140
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Forma
Estándar
Protección de la superficie
Otro
Longitud
140
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura del cabezal (mm)
15.7
Con función de desaislado
No
Probado ESD
No
Tapa del mango
Otro
Altura del cabezal (mm)
9.2
Probado por VDE
No
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Electronic Super Knips® XL Versión adicional 15 mm más larga: mayor estabilidad, mayor rendimiento de corte. Para trabajos de corte ultra fino, por ejemplo en electrónica y mecánica fina. Especialmente para cortar bridas de cables a medida. Filos afilados sin bisel. Corte de cizalla con microdesalineación controlada de los filos de corte para el corte más preciso incluso de los alambres más finos y para una larga vida útil. Las puntas de forma precisa cortan alambres cerca de una superficie a partir de Ø 0,2 mm. Unión con remache de acero inoxidable. Movimiento extremadamente suave para una fatiga mínima del operario. Con muelle de apertura y limitador de apertura. Duradera e inoxidable, de acero quirúrgico INOX. Dureza del filo de corte aprox. 54 HRC. - Capacidades de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 1,2mm- Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 0,2 - 2,1mm- Longitud de la mandíbula (B): 12,3mm- Espesor de la boca (articulación) (D): 9,2mm- Anchura del cabezal (A): 15,7mm
Números de artículo
Artículo No.
2Q195171
EAN
4003773081647
UBB
500667045164
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
78 03 140