text.skipToContent text.skipToNavigation

Electronic side cutter Super-Knips® length 140 mm facet no polished KNIPEX

Artículo No. 2A447357
Aislamiento No
Forma Estándar
Protección de la superficie Otro
Longitud 140
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Aislamiento No
Forma Estándar
Protección de la superficie Otro
Longitud 140
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 15.7
Con función de desaislado No
Probado ESD
Tapa del mango Otro
Altura del cabezal (mm) 9.2
Probado por VDE No

Descripción

Electronic Super Knips® XL ESD Versión adicional 15 mm más larga: mayor estabilidad, mayor rendimiento de corte. Para trabajos de corte ultra fino, por ejemplo en electrónica y mecánica fina. Especialmente para cortar bridas de cables a medida. Filos afilados sin bisel. Corte de cizalla con microdesalineación controlada de los filos de corte para el corte más preciso incluso de los alambres más finos y para una larga vida útil. Las puntas de forma precisa cortan alambres cerca de una superficie a partir de Ø 0,2 mm. Unión con remache de acero inoxidable. Movimiento extremadamente suave para una fatiga mínima del operario. Con muelle de apertura y limitador de apertura. - Capacidades de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 1,2mm- Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 0,2 - 2,1mm- Longitud de mandíbula (B): 12,3mm- Espesor de la boca (junta) (D): 9,2mm- Anchura del cabezal (A): 15,7mm- ESD: sí

Números de artículo

Artículo No. 2A447357
EAN 4003773081661
UBB 500667045248
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 78 03 140 ESD
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.