text.skipToContent text.skipToNavigation

Electric installation pliers length 200 mm VDE chrome-plated multi-component han

Artículo No. 6B035778
Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 200
Gama de flejes AWG 1/0 - 1/0 AWG
Diámetro de banda (mm) 15 - 15

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 200
Gama de flejes AWG 1/0 - 1/0 AWG
Diámetro de banda (mm) 15 - 15
Sección de banda (mm²) 0.5 - 2.5
Diseño de agarre Otro
Tapa del mango Otro
Probado por VDE

Descripción

Alicates para instalaciones eléctricas 6 funciones en un par de alicates. para agarrar material plano y redondo, para doblar, desbarbar, cortar cable, pelar y prensar terminales de cable. Las superficies lisas cerca de las puntas agarran núcleos individuales sin dañarlos, las superficies de agarre dentadas y el agarre del tubo para agarrar material plano y redondo. Borde exterior de las superficies de agarre con corte limpio para trabajar en cajas de empalme empotradas y desbarbar orificios de paso. Orificios de desaislado para conductores de 0,75 - 1,5 mm² y 2,5 mm². Matriz de crimpado para punteras de cable de 0,5 - 2,5 mm². Cizallas para cables con filos de corte de precisión (endurecidos por inducción) para cables de cobre y aluminio de hasta 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Dimensiones reducidas para facilitar el acceso. Articulación atornillada: funcionamiento preciso y sin holgura de los alicates. Alicates con punto de sujeción aislado integrado para una herramienta de sujeción. - Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: Ø 15mm- Capacidad de corte de cable de cobre, multifilar: 50mm²- Capacidad de pelado de hilos simples: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²- Capacidad en milímetros cuadrados: 0,5 - 2,5mm²- AWG: 1 / 0- Sistema de protección contra caídas: sí - Probado por VDE: sí

Números de artículo

Artículo No. 6B035778
EAN 4003773081425
UBB 500667042922
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 13 96 200 T
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.