Polvo y ventilación
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
Herramientas eléctricas
Polvo y ventilación
6X983657
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
Electric heater TSE-20A 250 m³/h 2000 W NOW
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6X983657
Color
Red
Anchura
195
Altura
315
Profundidad
230
Consumo eléctrico (W)
2
Con protección contra sobrecalentamiento
No
Número de niveles de potencia
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Red
Anchura
195
Altura
315
Profundidad
230
Consumo eléctrico (W)
2
Con protección contra sobrecalentamiento
No
Número de niveles de potencia
3
Con regulador de temperatura ambiente
No
Volumen de aire (l/min)
250
Tensión de conexión (V)
230
Capacidad de calentamiento (W/m²)
2-2
Posición de ventilación
Sí
Ajuste en seco
No
Posibilidad de termostato externo
No
Interruptor horario
No
Posibilidad de manguera de transporte de aire
No
Con controles de ventilador
Sí
Con ruedas
No
Marca
Fabory approved vendor
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6X983657
EAN
4015448877233
UBB
500726953853
UNSPSC
40101819
Artículo del fabricante nr
4000722010