text.skipToContent text.skipToNavigation

EJOT Cross recessed mushroom head thread forming screw Acero Cincado

Artículo No.
Marca EJOT
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
    • Características especiales de los tornillos formadores de rosca EJOT PT:
    • La solución ideal para los problemas de fijación de los termoplásticos (termoplástico o plastómero)
    • Un ángulo de rosca de 30°.
    • Tienen un diámetro central adicional para un trabajo más suave con el material, de modo que cuando se atornillan no dañan el material y, por lo tanto, pueden encajar en moldes de inyección de paredes relativamente finas.
    • La calidad del material se ajusta a la clase de propiedad 10.9.
    • Relación de carga equilibrada entre el tornillo y el material.
    • Un mayor enganche de la rosca proporciona una mayor carga.
    • Desmontable.
    • Reutilizable.
    • El agarre del tornillo hace que el enlace se bloquee automáticamente en gran medida.

Especificaciones

Marca EJOT
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
    • Características especiales de los tornillos formadores de rosca EJOT PT:
    • La solución ideal para los problemas de fijación de los termoplásticos (termoplástico o plastómero)
    • Un ángulo de rosca de 30°.
    • Tienen un diámetro central adicional para un trabajo más suave con el material, de modo que cuando se atornillan no dañan el material y, por lo tanto, pueden encajar en moldes de inyección de paredes relativamente finas.
    • La calidad del material se ajusta a la clase de propiedad 10.9.
    • Relación de carga equilibrada entre el tornillo y el material.
    • Un mayor enganche de la rosca proporciona una mayor carga.
    • Desmontable.
    • Reutilizable.
    • El agarre del tornillo hace que el enlace se bloquee automáticamente en gran medida.

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.