text.skipToContent text.skipToNavigation

Dunlop Purofort Terrapro Fs S5 39


Artículo No. 4E228660
Color Verde
Diseño Tobillo alto
Estanco No
Tipo Bota
Sin metal No
Tipo de cierre Ponerse
Versión ignífuga No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Verde
Diseño Tobillo alto
Estanco No
Tipo Bota
Sin metal No
Tipo de cierre Ponerse
Versión ignífuga No
Probado ESD No
Con placa protectora anti uñas No
Con protección metatarsal No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Modelo infantil No
Ajuste ancho No
Forro interior
Con tobillo reforzado No
Con puntera de seguridad
Material puntera de seguridad Acero
Forro de material Otro
Ortopédico No
Con puntera de seguridad No
Con plantilla extraíble
Con entresuela
Material de la entresuela Acero
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011 SRC
Aislamiento térmico de la suela (HL) No
Suela aislante del frío (CL)
Resistente a combustibles y aceites (FO)
Suela resistente a hidrocarburos (ORO) No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C No
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011 S5
Antiestático No
Antideslizante
Marca Dunlop
Type Safety Boot

Números de artículo

Artículo No. 4E228660
EAN 8713197056560
UBB 500729706308
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr LJ2KL01.39
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.