text.skipToContent text.skipToNavigation

DUNLOP PUROFORT LAARS S5 C662933 42


Artículo No. 3Z286787
Color Verde
Diseño Tobillo alto
Estanco
Tipo Bota
Sin metal No
Tipo de cierre Otro
Versión ignífuga No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Verde
Diseño Tobillo alto
Estanco
Tipo Bota
Sin metal No
Tipo de cierre Otro
Versión ignífuga No
Calzado 42
Probado ESD No
Con placa protectora anti uñas No
Con protección metatarsal No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Género Unisexo
Modelo infantil No
Material de la suela Otro
Material de la parte superior Poliuretano (PUR)
Ajuste ancho
Forro interior
Con tobillo reforzado No
Con puntera de seguridad
Material puntera de seguridad Acero
Ortopédico No
Con puntera de seguridad No
Con plantilla extraíble No
Con entresuela
Material de la entresuela Acero
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011 SRC
Aislamiento térmico de la suela (HL) No
Suela aislante del frío (CL)
Resistente a combustibles y aceites (FO)
Suela resistente a hidrocarburos (ORO) No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C No
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011 S5
Antiestático
Antideslizante
Marca Dunlop
Codigo SA 64029110
Model PUROFORT THERMO+
Type Safety Boots

Números de artículo

Artículo No. 3Z286787
EAN 8713197038535
UBB 500512796490
UNSPSC 46181604
Artículo del fabricante nr C662933.08
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.