text.skipToContent text.skipToNavigation

DUNLOP PUROFORT FIELDPRO FULL SAFETY 44


Artículo No. 6E610093
Color Yellow
Diseño Pantorrilla alta
Estanco No
Tipo Bota
Sin metal No
Tipo de cierre Otro
Versión ignífuga No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Yellow
Diseño Pantorrilla alta
Estanco No
Tipo Bota
Sin metal No
Tipo de cierre Otro
Versión ignífuga No
Probado ESD No
Con placa protectora anti uñas No
Con protección metatarsal No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Género Unisexo
Modelo infantil No
Material de la suela Otro
Material de la parte superior Poliuretano (PUR)
Ajuste ancho No
Forro interior No
Con tobillo reforzado No
Con puntera de seguridad
Material puntera de seguridad Otro
Ortopédico No
Con puntera de seguridad No
Con plantilla extraíble No
Con entresuela
Material de la entresuela Otro
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011 SRC
Aislamiento térmico de la suela (HL) No
Suela aislante del frío (CL) No
Resistente a combustibles y aceites (FO)
Suela resistente a hidrocarburos (ORO) No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C No
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011 S5
Antiestático
Antideslizante
Size 44
Model PUROFORT

Números de artículo

Artículo No. 6E610093
EAN 8713197053651
UBB 500582742705
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr LJ2JF01.44
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.