text.skipToContent text.skipToNavigation

DUNLOP dunl v-laars protomaster s5 zwart 48


Artículo No. 6A824159
Color Negro
Diseño Pantorrilla alta
Estanco
Tipo Bota
Sin metal No
Tipo de cierre Otro
Versión ignífuga No
Embalado por 6
Solo embalaje completo

Especificaciones

Color Negro
Diseño Pantorrilla alta
Estanco
Tipo Bota
Sin metal No
Tipo de cierre Otro
Versión ignífuga No
Probado ESD
Con placa protectora anti uñas No
Con protección metatarsal No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Género Unisexo
Modelo infantil No
Material de la suela Cloruro de polivinilo (PVC)
Material de la parte superior Poliuretano (PUR)
Ajuste ancho No
Forro interior
Con tobillo reforzado No
Con puntera de seguridad
Material puntera de seguridad Acero
Forro de material Otro
Ortopédico No
Con puntera de seguridad No
Con plantilla extraíble No
Con entresuela
Material de la entresuela Acero
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011 SRA
Aislamiento térmico de la suela (HL) No
Suela aislante del frío (CL) No
Resistente a combustibles y aceites (FO)
Suela resistente a hidrocarburos (ORO) No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C No
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011 S5
Antiestático
Antideslizante
Marca Dunlop
Model PROTOMASTOR

Números de artículo

Artículo No. 6A824159
EAN 8713197339267
UBB 500663634797
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr 142PP.48
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.