Botas de seguridad
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
Calzado
Botas de seguridad
2Y424612
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
DUNLOP dunl v-laars protomaster s5 zwart 41
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2Y424612
Color
Negro
Diseño
Pantorrilla alta
Estanco
Sí
Tipo
Bota
Sin metal
No
Tipo de cierre
Otro
Versión ignífuga
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 6
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Negro
Diseño
Pantorrilla alta
Estanco
Sí
Tipo
Bota
Sin metal
No
Tipo de cierre
Otro
Versión ignífuga
No
Probado ESD
Sí
Con placa protectora anti uñas
No
Con protección metatarsal
No
Alta visibilidad (colores de señalización)
No
Género
Unisexo
Modelo infantil
No
Material de la suela
Cloruro de polivinilo (PVC)
Material de la parte superior
Poliuretano (PUR)
Ajuste ancho
No
Forro interior
Sí
Con tobillo reforzado
No
Con puntera de seguridad
Sí
Material puntera de seguridad
Acero
Forro de material
Otro
Ortopédico
No
Con puntera de seguridad
No
Con plantilla extraíble
No
Con entresuela
Sí
Material de la entresuela
Acero
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011
SRA
Aislamiento térmico de la suela (HL)
No
Suela aislante del frío (CL)
No
Resistente a combustibles y aceites (FO)
Sí
Suela resistente a hidrocarburos (ORO)
No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C
No
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011
S5
Antiestático
Sí
Antideslizante
Sí
Marca
Dunlop
Model
PROTOMASTOR
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2Y424612
EAN
8713197339199
UBB
500663633393
UNSPSC
46180000
Artículo del fabricante nr
142PP.41