Botas de seguridad
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
Calzado
Botas de seguridad
4D089310
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
DUNLOP dunl acifort knielaars s5 groen 49/50
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
4D089310
Color
Verde
Diseño
Tobillo alto
Estanco
Sí
Tipo
Bota
Sin metal
No
Tipo de cierre
Otro
Versión ignífuga
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Verde
Diseño
Tobillo alto
Estanco
Sí
Tipo
Bota
Sin metal
No
Tipo de cierre
Otro
Versión ignífuga
No
Probado ESD
No
Con placa protectora anti uñas
No
Con protección metatarsal
No
Alta visibilidad (colores de señalización)
No
Género
Unisexo
Modelo infantil
No
Material de la suela
Otro
Material de la parte superior
Otro
Ajuste ancho
No
Forro interior
No
Con tobillo reforzado
No
Con puntera de seguridad
Sí
Material puntera de seguridad
Acero
Ortopédico
No
Con puntera de seguridad
No
Con plantilla extraíble
No
Con entresuela
Sí
Material de la entresuela
Acero
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011
SRA
Aislamiento térmico de la suela (HL)
No
Suela aislante del frío (CL)
No
Resistente a combustibles y aceites (FO)
Sí
Suela resistente a hidrocarburos (ORO)
No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C
No
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011
S5
Antiestático
Sí
Antideslizante
Sí
Marca
DUNLOP
Model
ACIFORT
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4D089310
EAN
8713197364191
UBB
500682372676
UNSPSC
46180000
Artículo del fabricante nr
A442631.49