text.skipToContent text.skipToNavigation

Drinking water hose RAUAQUA Varioflex Plus internal dm 19 mm REHAU


Artículo No. 3O304107
Grosor de la pared (mm) 3.8
Transparente No
Material incrustación Otro
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 10
Material de la pared interior Otro
Material pared exterior Otro
Apto para alimentos
Embalado por 1

Especificaciones

Grosor de la pared (mm) 3.8
Transparente No
Material incrustación Otro
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 10
Material de la pared interior Otro
Material pared exterior Otro
Apto para alimentos
Color de la pared interior Blanco
Alambre estático No
Diámetro nominal 3/4 pulgada (20)
Presión de rotura mín. (bar) 30
Pared interior eléctricamente conductora No
Espiral Ninguno
Color de la pared exterior Azul
Marca Rehau

Números de artículo

Artículo No. 3O304107
EAN 4061264961199
UBB 500581822425
UNSPSC 40142009
Artículo del fabricante nr 10490161025
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.