Mangueras y carretes
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
5H784792
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
Drinking water hose Profiline Aqua Plus internal dm 19 mm wall thickness 4 mm TRICOFLEX
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5H784792
Grosor de la pared (mm)
4
Transparente
No
Radio de curvatura (mm)
215
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
16
Material de la pared interior
Otro
Material pared exterior
Otro
Apto para alimentos
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Grosor de la pared (mm)
4
Transparente
No
Radio de curvatura (mm)
215
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
16
Material de la pared interior
Otro
Material pared exterior
Otro
Apto para alimentos
Sí
Color de la pared interior
Otro
Alambre estático
No
Diámetro nominal
3/4 pulgada (20)
Presión de rotura mín. (bar)
48
Pared interior eléctricamente conductora
No
Espiral
Ninguno
Color de la pared exterior
Azul
Marca
Tricoflex
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5H784792
EAN
3506111552560
UBB
500582424916
UNSPSC
40142008
Artículo del fabricante nr
155256