Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
5D094578
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
Drill groove milling cutter type N nominal diameter 6 mm HSS-Co8 PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5D094578
Diseño
Disco de diamante
Longitud total (mm)
68
Diámetro del eje (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
30
Número de dientes
2
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Disco de diamante
Longitud total (mm)
68
Diámetro del eje (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
30
Número de dientes
2
Material de corte
Otro
Dirección de corte
Derecha
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
6
Marca
Promat
Codigo SA
82077031
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5D094578
EAN
4015448519768
UBB
500582360557
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000866158