Iparágak
Iparágak
Teherautó, utánfutó és felépítmény gyártás
Élelmiszer- és tejipari gépgyártás
Agri
Félvezető & Gyógyászat
Építőipar
Petrolkémiai ipar
Wind
Egyéb iparágak
Megoldások
Fabory Logic
RFID
Mérlegszekrény
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Mérnöki tervezés
Laboratórium
3D portál
Oktatás
Digitális megoldások
Választék
Választék
Kötőelemek
C-alkatrészek
Szerszámok és Munkavédelem
Leading standard
DIN szabvány
ISO szabvány
Lubrinox
A Kötőelem Mesterei
Kiemelkedő választék
Iparágspecifikus
Egységcsomagok kiszerelése
Innovációk
Webáruházunk
Rendeljen közvetlenül webáruházunkon keresztül
0
0 Articulo
Continuar comprando
Realizar Pedido
Su cesta está vacía
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Fresa de escariar
Todas las categorías
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Szerszámgépek
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas
Fresar
Fresa de escariar
6B813571
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
Drill groove milling cutter DIN 844 type N nominal diameter 7 mm HSS-Co8 PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6B813571
Diseño
Disco de diamante
Longitud total (mm)
66
Diámetro del eje (mm)
10
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
22
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Disco de diamante
Longitud total (mm)
66
Diámetro del eje (mm)
10
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
22
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Dirección de corte
Derecha
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
7
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6B813571
EAN
4015448566953
UBB
500582663422
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000866021