text.skipToContent text.skipToNavigation

Drill groove milling cutter DIN 844 type N nominal diameter 3 mm HSS-Co8 PROMAT


Artículo No. 3Y701328
Diseño Disco de diamante
Longitud total (mm) 52
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 14
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Disco de diamante
Longitud total (mm) 52
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 14
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 3
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 3Y701328
EAN 4015448519959
UBB 500581959540
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866244
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.