Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
8F096482
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
Drill groove milling cutter DIN 844 type N nominal diameter 15 mm HSS-Co8 PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8F096482
Diseño
Disco de diamante
Longitud total (mm)
83
Diámetro del eje (mm)
12
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
36
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Disco de diamante
Longitud total (mm)
83
Diámetro del eje (mm)
12
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
36
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Dirección de corte
Derecha
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
15
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8F096482
EAN
4015448566991
UBB
500583430003
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000866029