text.skipToContent text.skipToNavigation

Drill groove milling cutter DIN 844 type N nominal diameter 13 mm HSS-Co8 PROMAT


Artículo No. 1Q085405
Diseño Disco de diamante
Longitud total (mm) 83
Diámetro del eje (mm) 12
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 36
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Disco de diamante
Longitud total (mm) 83
Diámetro del eje (mm) 12
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 36
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 13
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 1Q085405
EAN 4015448566984
UBB 500581150280
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866027
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.