text.skipToContent text.skipToNavigation

Drill groove milling cutter DIN 327 D type N nominal diameter 8 mm HSS-Co8 PROMAT


Artículo No. 1E329828
Diseño Disco de diamante
Longitud total (mm) 61
Diámetro del eje (mm) 10
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 17
Número de dientes 2
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Disco de diamante
Longitud total (mm) 61
Diámetro del eje (mm) 10
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 17
Número de dientes 2
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 8
Marca Promat
Codigo SA 82077031

Números de artículo

Artículo No. 1E329828
EAN 4015448504856
UBB 500581024899
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866114
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.