text.skipToContent text.skipToNavigation

Drill groove milling cutter DIN 327 D type N nominal diameter 4 mm HSS-Co8 PROMAT


Artículo No. 7E273694
Diseño Disco de diamante
Longitud total (mm) 51
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 13
Número de dientes 2
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Disco de diamante
Longitud total (mm) 51
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 13
Número de dientes 2
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 4
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 7E273694
EAN 4015448504825
UBB 500583062962
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866108
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.