text.skipToContent text.skipToNavigation

Drill groove milling cutter DIN 327 D type N nominal diameter 20 mm HSS-Co8 PROMAT


Referência 3U893812
Diseño Disco de diamante
Longitud total (mm) 88
Diámetro del eje (mm) 20
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 36
Número de dientes 2
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificações

Diseño Disco de diamante
Longitud total (mm) 88
Diámetro del eje (mm) 20
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 36
Número de dientes 2
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 20
Marca Promat
Código de producto 82077031

Números do artigo

Referência 3U893812
EAN 4015448504917
UBB 500581901468
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866126
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.