Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
3E206671
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
Drill groove milling cutter DIN 327 D type N nominal diameter 16 mm HSS-Co8 PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3E206671
Diseño
Disco de diamante
Longitud total (mm)
79
Diámetro del eje (mm)
16
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
29
Número de dientes
2
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Disco de diamante
Longitud total (mm)
79
Diámetro del eje (mm)
16
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
29
Número de dientes
2
Material de corte
Otro
Dirección de corte
Derecha
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
16
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3E206671
EAN
4015448504894
UBB
500581682829
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000866122